Skraldenøgle finfortandet, reverserbar,, med 1/4 tomme firkant, 80 tænder, med QuickRelease, længde 117 mm

Art.-nr.: 632355 1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Hel længde 117 mm
Antal tænder 80
Arbejdsvinkel 4,5 grader
Overflade forkromet
Produkttype Skralde
USP1 Finfortanding, reverserbar,
USP2 80 tænder, med QuickRelease, længde 117 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 632355 1/4
EAN/GTIN 4018754235902
Producentnummer 11111020
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.
Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.

Norm:

Robust, kort, slank skralde i massivt stål. Ekstra velegnet hvor pladsen er trang. Med ergonomisk fingerstøtte på enden af grebet. Vinklet 15°.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.