Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX15

Art.-nr.: 631769 TX15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX15
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 3,2 mm
⌀ indgangsside 12,5 mm
Længde 100 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade matforkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 631769 TX15
EAN/GTIN 4062406265281
Producentnummer 631769 TX15
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.