Multinorm Winter Coverall High Vis Gul/Navy Blue XXL

Art.-nr.: 631715343389XXL
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
Artikelnummer 631715343389XXL
EAN/GTIN 7330509855348
Producentnummer 631715343389XXL
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Flammehæmmende vinter overall i hi-vis klasse 3, for den ultimative vinterbeskyttelse mod kulde, vind og regn
  • Når kompromis ikke er en mulighed, er denne overall det perfekte valg med sit ekstra alt! En helt metalfri beklædningsgenstand med cut transfer reflektortape på skuldrene, der sikrer synlighed i alle retninger, behagelig termisk fleece inde i lommerne og en tovejslynlås i plast
  • Skjult stretchpanel på tværs af ryggen for øget komfort
  • Praktiske lommeløsninger, herunder en lomme i benene, lineallomme, udvendige knæbindslommer og en indvendig lomme
  • Overallen kan åbnes nedefra og har justerbar talje og ankler
  • Hjelmtilpasset hætte 2167 sælges separat
  • Certificeret til IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² og ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 og EN 14404
  • EN 343 4/1 - Vandsøjleklassificering: 12.000 mm
  • EN 342 - CLO-værdi 2,19, Icler 0,334 m² K/W