TCT-kernebor TiAIN-belagt, med QuickIN PLUS-holder

Art.-nr.: 63130130010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Kernbohrer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63130130010
EAN/GTIN 4014586331560
Producentnummer 63130130010
L-nummer L00010 1727
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TCT-kernebor TiAIN-belagt, med QuickIN PLUS-holder; Maksimal levetid takket være hårdmetal-tipning. Fremragende skæreevne i alle almindelige metaller, 20 % højere arbejdsfremgang, reducerede skære- og fremføringskræfter på grund af TiAlN-belægning; Metriske dimensioner, skæredybde 20 mm, boring af Ø stål op til 25 mm, boring af Ø aluminium op til 30 mm.

Egenskab:

Snitdybde 20 mm; bore-Ø 30 mm