Dobbeltsidet skruenøgle UD-profil 12 x 13 mm

Art.-nr.: 6299360
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6299360
EAN/GTIN 4010886629932
Producentnummer 6299360
L-nummer L60160 4134
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med tyndvæggede hoveder, UD-profil
Ekstra stort svingområde
Skaft med huller til drejestifter 26 D og 26 RS (bestilles separat)
Chrome vanadium stål 31CrV3, forkromet
Hovederne er præcisionsslebne

Egenskab:

  • 26 D: 8
  • 26 RS: 2
  • Udformning: Med tyndvæggede hoveder, ekstra stort drejeområde, aksel med huller til drejestifter 26 D og 26 RS
  • Boring Ø [mm]: 8 mm
  • diameter 1 [mm]: 18,0
  • Indsats Ø 1: 18,0 mm
  • Indføring Ø 2: 19,2 mm
  • Samlet længde [mm]: 240 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [AF]: x
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 12 x 13
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 12
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 13

Egnede produkter