MACSOLE 1.0 støvler S3 sort bredde 11 størrelse 46

Art.-nr.: 6296346
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S3
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
Beskyttelsesklasse S3
EU-skostørrelse 46
Vidde 11
Farve sort
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6296346
EAN/GTIN 4031101527963
Producentnummer 6296346
L-nummer L01670 356
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Heckel MACSOLE® 1.0 WLD LOW 62963 S3 CI HI-1 HRO
  • WG SRC
  • Model med lav aksel til svejse-, jern- og stålindustrien
  • stålindustrien for at beskytte mod faren for flydende metalstænk.
  • metalstænk.
  • Sål: MACSOLE® 1.0 gummi
  • Ydermateriale: Pigmenteret kernelæder, sømme lavet af
  • brandhæmmende Kevlar-materiale, manchet med stænkbeskyttelse
  • Stænkbeskyttelsesfunktion lavet af pigmenteret kernelæder.
  • Lukningssystem med 3 sikkerhedsløkker med hurtig udløsning
  • sløjfer til hurtig aftagning af skoen i en
  • nødstilfælde. Forseglingsklappen og skaftkanten er lavet af kernelæder
  • Patron: Sort spunbond, ekstremt slidstærk
  • Tåbeskyttelseskappe: metalfri
  • Gennemtrængningsbestandig mellemsål: Specialstål
  • Indlægssål: MACSOLE® 1.0 XCB
  • Vægt: 810 g i størrelse 42
  • Standard: EN ISO 20349:2010 - S3 CI HI-1 HRO WG SRC
  • Størrelser: 38 - 48

Egenskab:

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produkttype: Støvler
  • Farve (filter): sort
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Dame/mand
  • Størrelse: 46
  • Lukning: Burrelukning
  • Mærke: Heckel
  • Tåkappe: Kunststofhætte
  • Fodseng: MACSOLE 1.0 XCB klima- og komfortfodseng
  • Ydermateriale: Læder
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: Gummisål
  • Vidde: 11