Diamantsavklinge 115x22,23mm, ″GP″, Granit ″professional″

Art.-nr.: 628575000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628575000
EAN/GTIN 4061792174504
Producentnummer 628575000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig diamantskæreskive med segmenteret kant til aggressiv, hurtig skæring af hårde materialer med høj skæreydelse og meget god levetid
  • Særligt velegnet til alle typer granit, terrazzoplader
  • Højeste sikkerhed på grund af lasersvejsede diamantsegmenter. Segmenthøjde 12 mm.

Egenskab:

  • Diameter x boring: 115 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.
  • Segmentmål: 20 x 2,4 x 12 mm
  • Antal segmenter: 13
  • Salgsenhed: 1
  • Emballage: Karton