Diamantskæreskive MU-P prof. 230x22.23

Art.-nr.: 628550000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628550000
EAN/GTIN 4061792252974
Producentnummer 628550000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vakuumloddet diamantskæreskive til næsten alle metalmaterialer; kan også bruges meget fleksibelt i forskellige materialer på grund af vakuumlodningsprocessen, såsom rør, profiler, plast osv.
  • Reduceret gnistflugt, reduceret lugt- og støvdannelse
  • Ekstremt lang levetid i metal
  • Konstant skæredybde over hele levetiden

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,564 kg
  • Diameter x boring: 230 x 22,23 mm
  • Maksimalt omdrejningstal: 6600 o/min
  • Antal segmenter: 16
  • Segmentdimensioner: 1,6 x 1,5 mm