PrecisionCutProf 165x20 42WZ 15°

Art.-nr.: 628291000
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628291000
EAN/GTIN 4061792173705
Producentnummer 628291000
L-nummer L01750 2023
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget bredt anvendelsesområde inden for træbearbejdning
  • For meget gode, rene skæreresultater ved længde- og tværsnit i blødt og hårdt træ
  • Perfekt egnet til massivt og lamineret træ, spånplader ubelagt, belagt eller fineret, MDF, kompositmaterialer
  • Højere rundsavseffekt påkrævet
  • Ekseptionelt lang levetid takket være topkarbidkvalitet og fint slebne tænder
  • Præcise, støjsvage og vibrationsminimerede snit takket være laserskårne ekspansionsspor (og i nogle tilfælde laserornamenter) samt laserskårne tømmerklinger lavet af stål af højeste kvalitet

Egenskab:

  • Bruttovægt: 0,273 kg
  • Diameter x skærebredde x boring: 165 x 2,2 x 20 mm
  • Materiale: HW/CT
  • Antal tænder: 42
  • Slåvinkel: 15°
  • Stålklingetykkelse: 1,4 mm
  • Velegnet til: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Tandform: WZ