Momentnøgle

Art.-nr.: 6281-2CTCAL
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
Maks. moment 13 Nm
Samlet længde L 125,4 mm
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6281-2CTCAL
EAN/GTIN 4000896193295
Producentnummer 6281-2CTCAL
L-nummer L60140 3813
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Juster gasbeholderens styreventil på VW Up! Og Caddy år 2012 → (justering er nødvendig efter afmontering eller montering)
  • Ekstremt kort design til trange pladsforhold
  • Momentnøgle inklusive DAkkS kalibreringscertifikat
  • Plug-in-tilslutning til fastholdelse af plug-in-værktøj
  • Nøjagtighed ± 4% af skalaværdien (i aktiveringsretning)
    kan bruges til højre og venstre gevind ved at dreje indsætningsværktøjet
  • Sikker:
    • Haptisk (kortrækkende trigger)
    • Akustisk (leddelt element)
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • Indstil den ønskede momentværdi hurtigt og sikkert ved at dreje håndtaget
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Indsætningsfirkant 9 x 12 mm
  • Mål / længde: 125,4 mm
  • Nm min.-max: 5 - 13 Nm
  • Tolerance: 4%
  • Skala (Nm): 0,2 Nm
  • Effektiv længde af momentnøglen min.-max. L1 mm: 116,50 - 112,50 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 4,4-11,8 kg
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 17,5 mm
  • Hovedets tykkelse A: 17 mm
  • Hovedbredde b: 22 mm
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Downloads og dokumenter

Egnede produkter