Savklinge ″præcisionssnit træ - professionel″, 210x30, Z40 WZ 3°

Art.-nr.: 628037000
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
Klinge-⌀ D 210 mm
Borings-⌀ 30 mm
egnet til materiale Holz
Antal tænder 40
Produkttype Rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628037000
EAN/GTIN 4007430176226
Producentnummer 628037000
L-nummer L01760 100971
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Meget bredt anvendelsesområde inden for træbearbejdning
  • For meget gode, rene skæreresultater ved længde- og tværsnit i nåletræ og hårdttræ
  • Perfekt egnet til massivt og lamineret træ, spånplader rå, belagt eller fineret, MDF, kompositmaterialer
  • Højere effektbehov for rundsaven
  • Særlig lang levetid på grund af bedste hårdmetalkvalitet og finslebne tænder
  • Præcis, støjsvage og vibrationsminimerede snit på grund af laserskårne ekspansionsspor (og delvist laserornamenter) samt laserskårne rundsavsklinger af stål af højeste kvalitet
  • Sidehulsoptagelse for rundsavsklinger med Ø 216, 250, 254 og over 300 mm.

Egenskab:

  • Diameter x skærebredde x boring: 210 x 2,4 x 30 mm
  • Velegnet til: KS 210 / KGS 255 / PK 200 / UK 220
  • Materiale: HW/CT
  • Skivevinkel: 3 grader
  • Stængebladstykkelse: 1,8 mm
  • Emballage: Karton
  • Antal tænder: 40
  • Tandform: Værktøj