CV-træbor 10x133 mm

Art.-nr.: 627993000
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
10 mm
Samlet længde 133 mm
Produkttype Træbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627993000
EAN/GTIN 4007430066732
Producentnummer 627993000
L-nummer L01750 1802
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til brug i hårdt og blødt træ, krydsfiner, spånplader m.m.
  • Træsvindingsbor af kvalitetsstål af høj kvalitet, hærdet, med centerspids
  • Sammenfaldende med DIN 7487.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 87 mm
  • Diameter: 10 mm
  • Samlet længde: 133 mm
  • Salgsenhed: 1