Forlænger 3/4″ 200 mm

Art.-nr.: 6278440
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Forlænger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6278440
EAN/GTIN 4010886627846
Producentnummer 6278440
L-nummer L60160 32
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3123, ISO 3316
Til håndbetjente stikdåser med firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med stiftlås
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 20 mm
  • Drev firkant [tomme]: 3/4″
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen