Sekskant-kuglehovedskruetrækker, med 2K-SwissGrip-skaft ESD, sekskant: 1,27mm

Art.-nr.: 627633 1,27
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
118 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip ESD
sekskant 1,27 mm
Klingelængde 50 mm
Hel længde 127 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Kappe, drejelig nej
Kuglehoved ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627633 1,27
EAN/GTIN 7610733255894
Producentnummer PB 8206.S 1,27-50ESD

Betegnelse

Udførelse:

Lige sekskantskaft med kuglehoved.
SwissGrip-kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde eller fedtede hænder.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.