Sekskant-skruetrækker, vinklet, med kraftskaft, sekskant: 3mm

Art.-nr.: 627501 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 3 mm
Klingelængde 35 mm
Hel længde 122 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
vinklet klinge ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627501 3
EAN/GTIN 4045197951311
Producentnummer 627501 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponent-skaft. Kerne i slagfast kunststof med moment- og komfortoptimeret grebszone. Sekskantklinge i krom-vanadium-stål, fuldstændig hærdet (sejhærdet), Forkromet overflade.