2 HSS-CO-boremaskiner 4,0x75 mm

Art.-nr.: 627439000
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
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
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
Nominel ⌀ DC 4 mm
Skæremateriale HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Skaft Cylindrisk skaft
Samlet længde L 75 mm
Indhold 2
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627439000
EAN/GTIN 4007430068767
Producentnummer 627439000
L-nummer L01750 1848
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Præcisionsdrejebor af koboltlegeret højtydende hurtigstål i henhold til DIN 338, præcisionsslebet, cylindrisk, type N, forstærket kernetykkelse, krydsslebet 135° i henhold til DIN 1412 C (fra 2 mm), Diametertolerance h8
  • Overflade bronze
  • Til ekstraordinære belastninger og præcision i håndværk og industri
  • Til boring i stål, VA-stål, støbestål, ikke-jernholdige metaller, plast, speciallegeringer, CrNi-stål op til 1100 N/mm² trækstyrke.

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 43 mm
  • Diameter: 4 mm
  • Samlet længde: 75 mm
  • Salgsenhed: 2