• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort greb pulverlakeret, sekskant: 1,5mm

Art.-nr.: 627382 1,5
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
102 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1,5 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 82×6 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade pulverlakeret
Kuglehoved på langt ben ja
100° vinkel ja
kort ben ja
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627382 1,5
EAN/GTIN 7610733283040
Producentnummer PB 2222.L 1,5 LG

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra kort greb med fleksibel vinkel (90°– 100°); kuglehovedet kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.
Kun med 90° vinkel.

Fordel:

Fleksibel vinkel på det korte greb (90°– 100°).
90° til indføring: Også meget svært tilgængelige steder kan nås.
100° til arbejde: Den gode plads til hænderne giver mulighed for behageligt og sikkert arbejde.

Materiale:

Overflade forniklet, forkromet og pulvercoatet, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow”.