Sekskant-vinkelnøgle, lang og kort greb, med kuglehoved pulverlakeret, sekskant: 1,5mm

Art.-nr.: 627372 1,5
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
129 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1,5 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 82×6 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade vha. nikkelforkromning; pulverlakeret
Kuglehoved på langt ben ja
100° vinkel ja
kort ben ja
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 627372 1,5
EAN/GTIN 7610733243679
Producentnummer 2212.L 1,5 LG

Betegnelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på med en hældning på op til 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.
Overflade forniklet, forkromet og pulvercoatet, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow”.

Anvendelse:

På grund af det korte ben og vinklen på 100° kan man også komme til på svært tilgængelige steder.