5 Flexiarapid Super 76x1,0x10,0 mm Inox, TF 41

Art.-nr.: 626870000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626870000
EAN/GTIN 4061792174207
Producentnummer 626870000
L-nummer L01750 1356
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den supertynde højtydende skive specielt til bearbejdning af rustfrit stål
  • Højeste skæreydelse med meget lang levetid på grund af anvendelse af specialkorund
  • Fri for jern, svovl og klor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Til alle rust- og syrebestandige ståltyper (V2A, Nirosta, INOX), fjederstål, værktøjsstål
  • Kan anvendes i køretøjsbyggeri, containerbyggeri, karosseribyggeri, konstruktion af koblingsskabe osv.
  • Afskæringshjul til støjsvag, gratfri og præcis skæring
  • Hårdhed: hård
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 76 x 1 x 10 mm
  • Maks. omdrejningstal: 20100 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 46-U.