Omrøringsstang RS-R3-160

Art.-nr.: 626736000
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
Artikelnummer 626736000
EAN/GTIN 4007430280893
Producentnummer 626736000
L-nummer L01750 1888
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ideel til tunge og tyktflydende materialer
  • Blandingsvirkning fra bunden og opad, omrøreren skruer sig selv ind i materialet, ringen har en beskyttende effekt for beholderen
  • Særligt velegnet til alle typer mørtel, cement- og kalkpuds, batchmidler, afretningslag, fliseklæbemidler, kvartsfyldte epoxyharpikser, varmeisoleringspuds, beton, bitumen tykke belægninger osv.

Egenskab:

  • Diameter: 160 mm
  • Længde: 590 mm
  • Maks. Materialemængde: 30 - 60 kg
  • Skafttype: M 14