Tilbehørssæt SP, 35 dele

Art.-nr.: 626725000
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
Antal bor 35
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626725000
EAN/GTIN 4007430314093
Producentnummer 626725000
L-nummer L01750 1575
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bestående af: S 2 bits
  • L=25 mm (16 stk.): PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T15, T20, T25, T25, T25, T30, SL3, SL5,5
  • L=89 mm (6 stk.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5.5
  • 1 x magnetisk boreholder
  • HSS-G metalbor: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Hvidstensbor: Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Træsbor: Ø 3/ 4/ 5/ 5/ 6/ 8/ 10 mm
  • Bits af krom-vanadiumstål (S2-kvalitet); bits farvekodet for hurtig og nem placering af det rigtige bit; HSS-G metalbor, slebet version, cylindrisk, DIN 338, type N, 135° krydssnit. Træspiralbor af kromvanadiumstål af høj kvalitet, hærdet, med midtpunkt til brug i hårdt træ og nåletræ, krydsfiner, spånplader osv.