Underlagspude 180 mm 5/8″, med køleribber

Art.-nr.: 626633000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Støtteskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626633000
EAN/GTIN 4061792173033
Producentnummer 626633000
L-nummer L01760 100999
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hård støttepude til fiberskiver, ideel til grovslibning
  • Specielt udformede køleribber for høj materialeaftagning og særlig kølig slibning
  • Støttepude af varmestabilt og temperaturbestandigt plastmateriale
  • Sikkert, gnistbeskyttet arbejde takket være innovativt design, der er optimalt tilpasset dimensionerne på Metabos standardbeskyttelseshjelme. Passer også til Metabo-vinkelslibere med Autobalancer og Metabo-vinkelslibere med fladt hoved
  • Klemme møtrik medfølger
  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s.

Egenskab:

  • Diameter: 180 mm
  • Maks. omdrejningstal: 8500 /min
  • spændemøtrik: 5/8 ″