Skruetrækkerbit 3/8″ han TORX E8

Art.-nr.: 6265460
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6265460
EAN/GTIN 4010886626542
Producentnummer 6265460
L-nummer L60160 5156
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Maskinbetjent, velegnet til alle gængse pneumatiske og elektriske skruetrækkere
Firkantet drev efter DIN 3121 - G 10, ISO 1174
GEDORE specialstål, bruneret

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 10,0 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 3/8″
  • Betjeningstype: maskinbetjent
  • Indsætningslængde: 32,0 mm
  • Indsats Ø 1: 10,5 mm
  • Indføring Ø 2: 19,0 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 8,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 32 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: bruneret
  • Bredde på tværs af flader 1 TX (udenfor): E8
  • Skrue dimension: M6 - M7
  • Skrue dimension [mm]: 7,52 mm
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter