Flapskive 125 mm P 80 FS-CER, Con

Art.-nr.: 626461000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626461000
EAN/GTIN 4007430242648
Producentnummer 626461000
L-nummer L01750 511
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt udformet flapskive med flapper afrundet i toppen
  • Den specielle udformning gør den særligt velegnet til bearbejdning af filetsvejsninger; hurtigere og mere effektiv bearbejdning mulig; også velegnet til overfladeslibning
  • Små høj aftagningshastighed med meget lang standtid på grund af brug af keramisk korn
  • Kølig slibning på materialer med dårlig varmeledningsevne
  • Til bearbejdning af stål og rustfrit stål. Ideel til ekstreme slibeopgaver som f.eks. bearbejdning af højtlegeret stål, titanlegeringer, nikkelbaserede legeringer samt krom- og kromnikkelstål, messing og bronze på grund af den høje belastningskapacitet
  • Uniformt slibemønster; behagelig slibning med kun meget lave vibrationer
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s