5 slibebånd 90x100 mm, P400/A45, PYR, SE

Art.-nr.: 626407000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibetylle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626407000
EAN/GTIN 4007430197108
Producentnummer 626407000
L-nummer L01750 1787
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til brug i hele metalsektoren, især til bearbejdning af rustfrit stål/rustfrit stål
  • Slibemidlernes 3-dimensionale struktur (pyramideformet). Høj materialeaftagning kombineret med et meget jævnt og fint slibemønster over hele levetiden.
  • Hurtigt arbejdsforløb; reducerer arbejdsgangene betydeligt i forhold til konventionelle slibemidler
  • Max. Hastighed 6.400 /min; anbefalet hastighed 4.200 /min

Egenskab:

  • Bredde: 100 mm
  • Diameter: 90 mm
  • Kornstørrelse: P 400 (A 45)
  • Salgsenhed: 5