Klapskive 115 mm P 80, FS-CER

Art.-nr.: 626168000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
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
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626168000
EAN/GTIN 4007430217806
Producentnummer 626168000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det selvslibende keramiske korn muliggør ekstremt høj materialeaftagning med lille kraftanstrengelse
  • Udmærkede resultater til overflade- og kant-slibning af stål og rustfrit stål. Den høje belastningskapacitet gør den ideel til ekstreme slibeopgaver som f.eks. bearbejdning af højtlegeret stål, titanlegeringer, nikkelbaserede legeringer samt krom- og kromnikkelstål, messing og bronze.
  • Meget lang levetid; kølig slibning på overflader og kanter
  • Uniformt slibemønster; behagelig slibning med kun meget lave vibrationer
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s
  • Elbow-design: Angrebsvinkel 7-9°.

Egenskab:

  • Design: Skrå
  • Diameter x boring: 115 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 80
  • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.