Sekskant-vinkelnøgle, kort ben, med kuglehoved forkromet, sekskant: 2mm

Art.-nr.: 626068 2
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
68 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Materiale: PB Swiss Tools-speciallegering

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 2 mm
Materiale PB Swiss Tools-speciallegering
Vinkelbenlængde 60×7 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Overflade vha. nikkelforkromning
100° vinkel ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626068 2
EAN/GTIN 7610733266111
Producentnummer 2212.2

Betegnelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, kuglehoved kan sættes på med en hældning på op til 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.
Forniklet og forkromet overflade.

Anvendelse:

På grund af det korte ben og vinklen på 100° kan man også komme til på svært tilgængelige steder.