Unbrakonøgle forniklet, sekskant: 1,3mm

Art.-nr.: 626037 1,3
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
31.025 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1,3 mm
Vinkelbenlængde 41×13 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Overflade forniklet
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 626037 1,3
EAN/GTIN 4045197912473
Producentnummer 626037 1,3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Forniklet overflade.
Vinklet skaft; iht. DIN 911 / DIN ISO 2936. Krom-vanadium-stål, endeflader planbearbejdede og affasede.