Elektronikskruetrækker til Torx® Kraftform Micro, ESD, Torx®-profil: TX4

Art.-nr.: 625772 TX4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1567 TORX® ESD Micro
Torx®-profil TX4
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Klingelængde 40 mm
Hel længde 137 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge førsteklasses værktøjsstål
Kappe, drejelig ja
Boring i Torx®-profil nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625772 TX4
EAN/GTIN 4013288039163
Producentnummer 05030120001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids.
Klinge i værktøjsstål af høj kvalitet, matforkromet overflade, sort spids
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.

Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruning på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.