• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skruetrækker til Torx®, Torx®-profil: TX8

Art.-nr.: 625406 TX8
Nyt produkt
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
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip
Torx®-profil TX8
Klingelængde 60 mm
Hel længde 140 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge PB Swiss Tools-specialstål
Overflade forkromet
Spids sort, hærdet
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625406 TX8
EAN/GTIN 7610733296934
Producentnummer 38400.8-60 GR

Betegnelse

Udførelse:

SwissGrip Evo-kraftgrebet muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med våde eller fedtede hænder. Udmattelsesfrit arbejde takket være modificeret cirkulær form. Højteknologisk 3K-materialisering forbedrer den kemiske og mekaniske modstandsdygtighed. Greb med farvekodning „Rainbow”, så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.