• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Unbrakonøgle til Torx®, med MagicSpring® holdefunktion, Torx®-profil: TX5

Art.-nr.: 625020 TX5
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
443 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX5
Vinkelbenlængde 72×13 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Udførelse af skaft vinklet
Overflade forzinket
Kuglehoved på langt ben nej
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625020 TX5
EAN/GTIN 4045197609151
Producentnummer 625020 TX5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, fuldstændig hærdet (sejhærdet). Langt skaft med holdefjeder MagicSpring®
fra str. TX6 til sikker fastholdelse af Torx®-skruer.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, galvanisk forzinket.