Diamant-savklinge - SP - U, 180x22,23 mm

Art.-nr.: 624309000
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 624309000
EAN/GTIN 4007430172020
Producentnummer 624309000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universel diamantskive med segmenteret kant til aggressiv, hurtig skæring med høj skæreydelse og god levetid
  • Velegnet til alle byggematerialer som beton, synlig beton med tilslag, hårde sandsten, lerklinker
  • Segmenthøjde 10 mm
  • Med bestillingsmængde på 10 stk. levering i skrankeudstilling (undtagen med blisteremballage).

Egenskab:

  • Diameter x boring: 180 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 8500 /min.
  • Segmentmål: 35 x 2,2 x 10 mm
  • Antal segmenter: 14
  • Salgsenhed: 1
  • Emballage: Karton