Fiberskive 125 mm P 80, NK

Art.-nr.: 624221000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
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
Produkttype Fiberskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 624221000
EAN/GTIN 4007430409683
Producentnummer 624221000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til brug i hele metalbranchen
  • Til grov- og finslibning
  • Til arbejde på svejsesømme, afristearbejde, afgratning
  • Høj materialeaftagning med lang levetid
  • Uniformt slibemønster
  • Maximal arbejdshastighed 80 m/s
  • Fiberskiver til fastspænding på underlagsplade!

Egenskab:

  • Diameter x boring: 125 x 22,23 mm
  • Kornstørrelse: P 80
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.