25 stiksavklinger ″universal metal″ 74 mm/progr.

Art.-nr.: 623620000
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 623620000
EAN/GTIN 4007430137005
Producentnummer 623620000
L-nummer L01750 968
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Passer til Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil osv.
  • Hurtigt og rent i alle materialetykkelser

Egenskab:

  • Udførelse: Fræset / tilspidset
  • Tykkelse: 1 mm
  • Overholder Bosch type: T 123 XF
  • Materiale: BIM
  • Materialeegnethed: Stålplader 1,5-10 mm / ikke-jernholdige metaller op til 30 mm
  • Brugbar længde: 74 mm
  • Velegnet til Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-her, Kress, Makita, Skil osv.
  • Salgsenhed: 25
  • tandafstand: 1,4 - 2,6 mm, progressiv