• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Topnøgle med 2K-Haptoprene®-T-greb, klingelængde 200 mm, Nøglestørrelse: 10mm

Art.-nr.: 622552 10
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
308 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 10 mm
Længde L 30 mm
⌀ på udgangsside 14 mm
Hel længde 275 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 622552 10
EAN/GTIN 4067263012696
Producentnummer 622552 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Rent bearbejdet, dybt 6-kantet nøglehoved.
Ergonomisk formet T-greb med Haptoprene®-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade.