Topnøgle med 2K-Haptoprene®-skaft, Nøglestørrelse: 5mm

Art.-nr.: 622152 5
Rabat
57,03 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 29. mar. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
863 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5 mm
Længde L 30 mm
⌀ på udgangsside 8 mm
Hel længde 180 mm
Klingelængde 85 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Form, greb ergonomisk, lige
Materiale, klinge Krom-vanadium-stål
Materiale, skaft 2K-Haptoprene®
Overflade, klinge forniklet og forkromet
Klinge og skaft, aftagelige nej
med forlængerklinge(r) nej
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 622152 5
EAN/GTIN 4067263012580
Producentnummer 622152 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade. Fra str. 8 med sekskantet ansats til nøglehjælp.