• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Topnøgle, vinklet, Nøglestørrelse: 6mm

Art.-nr.: 621341 6
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
454 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 6 mm
Nøglelængde L1 105 mm
Nøglelængde L2 26 mm
Borings-⌀ F 5 mm
Udgangsprofil, kort side sekskant
Udgangsprofil, lang side sekskant
Vinkel 90 grader - 95 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Drivprofil 6-kant-hoved
samme nøglevidde i begge ender ja
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 621341 6
EAN/GTIN 4062406738570
Producentnummer 621341 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet til de mest krævende opgaver, nøglevidder med lav tolerance. Speciel hul form, også til møtrikker på bolte, der rager langt ud. Samme nøglevidde i begge ender. Str. 6 og 7 sekskant i begge ender, fra str. 8 sekskant på den lange del og tolvkant på den korte del. Ca. 90 - 95° vinklet.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.