Rørtopnøgle, Nøglestørrelse: 17X19mm

Art.-nr.: 620120 17X19
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
487 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 17 mm
Nøglestørrelse 2 19 mm
Norm DIN 896 B
Hel længde 160 mm
Boring drejestift-⌀ 12,5 mm
Materiale Sejhærdet stål, forkromet
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 620120 17X19
EAN/GTIN 4045197438126
Producentnummer 620120 17X19
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af tyndvægget sejhærdede stålrør, med tværboring til topnøglestift.

Norm:

DIN 896 B

Materiale:

Sejhærdet stålrør, forkromet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter