• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Krimptang PEW 9 til uisolerede konnektorer 0,5 - 10,0 mm²

Art.-nr.: 619 032 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 619 032 3
EAN/GTIN 4049002026058
Producentnummer 619 032 3
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Optimeret tangsortiment til installationsfagfolk
  • Høj krympeeffekt takket være effektiv gearing
  • garanterer optimale, loddefrie elektriske forbindelser
  • Tvungen afslutning af krympeprocessen for et pålideligt krymperesultat (med nødudløser)
  • Krympetrykket er præcist indstillet (kalibreret) fra fabrikken og kan justeres
  • kompakt, let konstruktion

Egenskab:

  • Vægt: 520g
  • Længde: 215 mm
  • Udførelse: bruneret
  • Kapacitet (mm²): 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 / 10 mm²
  • konnektor: Uisolerede konnektorer
  • Antal krympestik: 4