Dobbelte ringnøgler, lige, Nøglestørrelse: 6X7mm

Art.-nr.: 617600 6X7
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
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 6 mm
Nøglestørrelse 2 7 mm
Nøglelængde L 100 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 10,5 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 12 mm
maks. ringhøjde h1 maks. 4,5 mm
Ringstilling 0 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet (beskyttet mod afskalning)
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 617600 6X7
EAN/GTIN 4018754021222
Producentnummer 41050607
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
STAHLWILLE - med dobbelt-T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Tynde, flade ringe til brug på de mest snævre steder. Med AS-Drive-profil.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE − Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.