Flexiamant super 125x6.0x22.23 sten, SF 27

Art.-nr.: 616731000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 616731000
EAN/GTIN 4007430403025
Producentnummer 616731000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specialskive til grovbearbejdning af beton, natur- og kunststen
  • Hårdhed: blød
  • Høj materialeaftagning med lang levetid
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s

Egenskab:

  • Version: Forskydning
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Kvalitetsklasse: C 24-N.