Flexiamant 125x6,0x22,23 stål, SF 27

Art.-nr.: 616730000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 616730000
EAN/GTIN 4007430403001
Producentnummer 616730000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalskive til al metalbearbejdning
  • Hårdhed: medium
  • Høj skæreydelse med lang levetid
  • Maksimal arbejdshastighed 80 m/s.

Egenskab:

  • Version: Forskydning
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 24-N.