Flexiamant super 125x1,5x22,23 keramik,TF41

Art.-nr.: 616196000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 styk
  • Bestillingstrin: 25 styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 616196000
EAN/GTIN 4007430083128
Producentnummer 616196000
L-nummer L01750 619
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Supertynd specialskive til bearbejdning af fliser, keramik, klinker m.m.
  • Hårdhed: hård
  • Meget høj skæreydelse med en levetid over gennemsnittet
  • Hurtig skæretid, mindre skærespild, rene skærekanter
  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 125 x 1,5 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 12200 /min.
  • Kvalitetsklasse: C 60-T.