• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 6X7mm

Art.-nr.: 615900 6X7
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
148 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 6 mm
Nøglestørrelse 2 7 mm
Nøglelængde L 167 mm
maks. ring-⌀ D1 maks. 11 mm
maks. ting-⌀ D2 maks. 12 mm
Overflade fosfateret
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 615900 6X7
EAN/GTIN 4045197385338
Producentnummer 615900 6X7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.