SCD 056-020-060 AP3N IC908 DIN 3567 massive hårdmetalbor uden indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 3xD

Art.-nr.: 6154733
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6154733
EAN/GTIN 7291075370188
Producentnummer 6154733
L-nummer L24240 106

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetalbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Ekstern, retning (HAND) Højre hånd, borediameter (DC) 5,6 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - Metrisk 5,6 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 28 mm, samlet længde (OAL) 66 mm, effektiv længde (LU) 20 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 5,6 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 5,6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 28 mm
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 66 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 36 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 20 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle