Turboladernøgle ∙ 12-punkts

Art.-nr.: 615-S10X12
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 615-S10X12
EAN/GTIN 4000896203505
Producentnummer 615-S10X12
L-nummer L60140 5871
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Sikker aktivering af styrestangsfittingen (løsning - justering - tilspænding) ved af- og påmontering af trykboksen med positionsføler for ladetrykaktuator på udstødnings-turboladeren
  • Arbejde er muligt, når det er installeret
  • Dobbelt buet ringnøgle (dobbelt sekskant), kærv i siden (s 10 mm)
  • Kan bruges sammen med HAZET topnøgleindsats 2561-10
  • Til 2,0 l common rail-motorer (4-cylindret dieselmotor)
  • VW Golf år 2009 → ∙ Golf Plus år 2009 → ∙ EOS år 2006 → ∙ Jetta år 2006 → ∙ Passat år 2006 → ∙ Passat CC år 2009 → ∙ Beetle år 2011 → ∙ Scirocco år 2009 → ∙ Tiguan år 2008 → transporter år 2010 → ∙
  • AUDI A3 år 2004 → DD år 2008 → 2014
  • SÆDE Altea år 2006 → ∙ León år 2006 → 2012 ∙ Toledo år 2006 → 2009
  • ŠKODA Octavia år 2006 → 2013 ∙ fantastisk år 2009 → 2015 → Yeti år 2009 ∙
  • Kode for dieselmotor:
    CAAA ∙ CAAB ∙ CAAD ∙ CAAE ∙ CCHB ∙ CAAC ∙ CFFD ∙ CBDC ∙ CLCA ∙ CLJA ∙ CBAA ∙ CFFA ∙ CJAA ∙ CBAB ∙ CTHC ∙ CFFB ∙ CFJA ∙ CBBB ∙ CBAC ∙ CFGA ∙ CRBC ∙ CRLB ∙ CBBA ∙ CBDA ∙ ∙ CEGA ∙ BKP ∙ BMA ∙ BMR ∙ BKD ∙ AZ
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 10 x 12 mm
  • Mål / længde: 147 mm