{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nøglestørrelse | 18 mm | |
| Skraldefunktion | ja | |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Nøglelængde L | 200 mm | |
| Ring-⌀D | 39,7 mm | |
| Hovedhøjde h | 16,1 mm | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| Overflade | Kunststofisoleret | |
| Ring, forkrøppet | nej | |
| Produkttype | Skruenøgle |
| Artikelnummer | 614833 19 | |
| EAN/GTIN | 4067263002000 | |
| Producentnummer | 614833 19 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |