{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Antal nøgler | 5 | |
| Nøglestørrelse | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
| Ringstilling | 15 grader | |
| Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Materiale | Krom-vanadium-stål | |
| Overflade | matforkromet | |
| Emballage | Rulletaske | |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
| med svinghoved | nej | |
| Skralde, reverserbar | ja | |
| Produkttype | Skruenøgle |
| Artikelnummer | 614830 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197218858 | |
| Producentnummer | 614830 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |