• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Gaffelnøgle/skralderingsnøgle, Nøglestørrelse: 9mm

Art.-nr.: 614770 9
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
741 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 9 mm
Nøglelængde L 143 mm
Kæbebredde b 21 mm
Kæbehøjde h1 4,5 mm
Ringhøjde h2 7,7 mm
Ring-⌀D 19 mm
Ringstilling 0 grader
Antal tænder 72
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
Endestop, på kæber nej
Holdefunktion, på kæber nej
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614770 9
EAN/GTIN 4067263001089
Producentnummer 614770 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I begge sider med letgående, stabile skralder − reverserbar til højre- og venstrespænding. På begge sider er der 2 forskellige nøglestørrelser. Ekstremt lille vinkel på 5° til fornyet greb.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.