RWEV 1600-2 Røremaskine

Art.-nr.: 614050000
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Boremaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 614050000
EAN/GTIN 4061792221536
Producentnummer 614050000
L-nummer L01750 202
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig 1600 watt omrører med to hastigheder til krævende blandingsopgaver op til 90 liter
  • Lav indsats for at styre omrøreren på grund af ergonomisk håndtagarrangement
  • Gummihjørner på huset for effektiv beskyttelse mod skader, sikker opbevaring og skridsikker læne sig mod væggen
  • Sidekabeludtag reducerer risikoen for kabelbrud
  • Højt drejningsmoment på grund af to-hastigheds gearkasse til tyktflydende materialer
  • Robust gearkassehus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Gasafbryder med gummidæksel til beskyttelse mod støv- og smudstilhæftning
  • Stænksikkert motordæksel til beskyttelse mod snavs, snavs og stænkvand
  • Elektronisk softstart for stænkfrit arbejde
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldakselelektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder, der forbliver konstante under belastning
  • Justerhjul til forvalg af hastighed

    Leveringsomfang
  • Rørestang type RS-R3 (Ø 160 mm).

Egenskab:

  • Tandhjul: 2
  • Vægt uden netkabel: 4.5 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 0 - 300 / 0 - 650 /min
  • Max. anbefalet blandingsmængde: 90 l
  • Max. Diameter af omrøringskurv: 160 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1600 W
  • Lydtrykniveau: 90 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Spændehalsdiameter: 50 mm
  • Værktøjsholder: indvendigt gevind M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter